Referenties
Dormer:S804HA3.0
Rubix:20325468
EAN:7320760641613



Productdetails : DORMER VHM EXTRA KORTE VINGERFREES S804 HA3.0 MM
VHM Extra korte vingerfrees met DIN 6535 HB schacht DIN 6527 N 35° ALNOVA gecoat 4-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast staal. Gietijzer. Nikkel en nikkellegeringen. Koper en messing legeringen. Aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Type schacht | hb |
| Diameter handvat | 6 mm |
| Aantal tanden | 4 |
| Snijlengte | 5 mm |
| Totale lengte | 50 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | alnova |
| Te bewerken materiaal | staal, rvs, gietijzer, nikkel en nikkellegeringen, koper-, messinglegeringen, aluminium en aluminium-magnesiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,49 excl. BTW
/ stuk
€ 64,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
