Referenties
Dormer:S9027.0
Rubix:20325704
EAN:7320760132906



Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S902 7.0 MM
VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 2-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 7 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 8 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Totale lengte | 63 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Te bewerken materiaal | staal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen |
| Snijhoek | 30 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,64 excl. BTW
/ stuk
€ 45,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
