DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S903 18.0 MM

Vingerfrezen S903

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:S90318.0
Rubix:20325718
EAN:7320760132975
DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S903 18.0 MM
Technische samenvatting
Diameter18 mm
Type schachtha
Diameter handvat18 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM KORTE SPIEBAANFREES S903 18.0 MM


VHM Korte spiebaanfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 3-snijder voor staal <850 N/mm². Gietijzer. Titaan en nikkel. Koper en koperlegeringen.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter18 mm
Type schachtha
Diameter handvat18 mm
Aantal tanden3
Totale lengte92 mm
Snijmateriaalcarbide
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, titanium, nikkel, koper en koperlegeringen
Snijhoek30 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
138,25 excl. BTW
/ stuk
167,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen