Referenties
3M:V4E
Rubix:22110542
Fabrikant:7000107793
EAN:7318640004900

Productdetails : 3M PELTOR VIZIER PC V4E
Groen polycarbonaat vizier, ideaal voor gebruik buitenshuis in omstandigheden met fel licht.
Sterke punten
Schok- en krasbestendige coating Temperatuurbereik: -40° C tot +100°C Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermkappen tegen inslagen met lage energie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 217,4 g |
| Hoofdmateriaal | polycarbonaat |
| Materiaal | polycarbonaat |
| Land van oorsprong | PL |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes