BAHCO STIFTFREES CYL ROND ALU 12MM C1225AL06

Hardmetalen stiftfrees cilindervormige ronde neus vorm C

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:C1225AL06
Rubix:10066366
EAN:7311518187637
BAHCO STIFTFREES CYL ROND ALU 12MM C1225AL06

Technische samenvatting

Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopcilindervormige ronde neus (vorm c)
Totale lengte70 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO STIFTFREES CYL ROND ALU 12MM C1225AL06


Ontbramen van aluminium en andere zachte materialen. Gebruik was om spaanophoping te voorkomen. Snijkanten speciaal ontwikkeld voor zachte metalen. Type vertanding: AL = AL-kap.

Sterke punten

Hardmetalen cilindrische frezen met ronde kop voor aluminium

Toepassingen

Ontbramen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40 g
Diameter handvat6 mm
Vorm van de kopcilindervormige ronde neus (vorm c)
Totale lengte70 mm
Diameter kop12,7 mm
Toepassingsgebiedaluminium
Nuttige lengte25 mm
Snijwijzeal-cut (voor aluminium)
Aangepaste tariefcode82021000
€ 110,08 excl. BTW
/ stuk
€ 133,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen