COROMANT COROMILL MH20 VLAKFREES MH20-R020A20-06M
Vlakfrees met hoge voeding CoroMill MH20 - cilindrische schacht - inzetmaat 06
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:MH20-R020A20-06M
Rubix:A0442768
Fabrikant:8029423
EAN:7323225833448

Productdetails : COROMANT COROMILL MH20 VLAKFREES MH20-R020A20-06M
CoroMill® MH20 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 11,57 mm |
| Z | 3 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | inzet |
| Totale lengte | 120 mm |
| Schacht | cilindrisch |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,00 excl. BTW
/ stuk
€ 431,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
