Referenties
Sandvik Coromant:415-025A20-05M
Rubix:A0443557
Fabrikant:7082511
EAN:7323221195977

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-025A20-05M
CoroMill® 415 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Z | 5 mm |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 200 mm |
| Schacht | cilindrische schacht |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,36 excl. BTW
/ stuk
€ 461,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen