Referenties
Sandvik Coromant:345-080C6-13M
Rubix:A0433934
Fabrikant:5759463



Productdetails : COROMANT COROMILL 2345 VLAKFREES 345-080C6-13M
CoroMill® 345 vlakfrees
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Z | 6 mm |
| Diameter handvat | 63 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | schroef |
| Totale lengte | 70 mm |
| Schacht | coromant capto (bout- en segmentklemmen) -maat c6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 970,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.174,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen