COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-25EH20-07H

Vlakfrees

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:415-25EH20-07H
Rubix:A0443541
Fabrikant:7082531
EAN:7323221196271
COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-25EH20-07H

Technische samenvatting

Diameter25 mm
Diameter cilinderboring19,3 mm
Z4,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL 415 VLAKFREES 415-25EH20-07H


CoroMill® 415 vlakfrees

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter25 mm
Diameter cilinderboring19,3 mm
Z4,5 mm
Interne koelingja
Totale lengte35 mm
Schachtcoromant eh
Diameter handvat19,3 mm
403,20 excl. BTW
/ stuk
487,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen