Referenties
Iscar:FF EWX D25-3-060-C25-05
Rubix:20755758
Fabrikant:3105521



Productdetails : ISCAR FREESHOUDER FF EWX D25-3-060-C25-05 3105521
ISCAR FF EWX freeshouder met Ø25 mm snijdiameter en 3 snijkanten. Fast-feed frezen met dubbele inserts (6 snijkanten) en doorlopende interne koeling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Diameter cilinderboring | 25 mm |
| Z | 3 mm |
| Interne koeling | ja |
| Type plaatbevestiging | met staart |
| Totale lengte | 145 mm |
| Schacht | ronde schacht (cylindrisch) |
| Diameter handvat | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 379,00 excl. BTW
/ stuk
€ 458,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen