NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36T 125X1X22,23 T41
Vlakke doorslijpschijf Norton BDX-METAL haakse slijper
Zie technische informatieReferenties
Norton:66252831541
Rubix:23070404
EAN:3157627671520

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36T 125X1X22,23 T41
Deze Norton BDX Inox-doorslijpschijven zijn speciaal ontworpen voor het doorslijpen van staal en roestvast staal (RVS). De BDX biedt snelle, comfortabele prestaties en heeft een uitstekende standtijd. Bovendien zijn de schijven ijzer-, zwavel- en chloorvrij. Ze zijn verkrijgbaar in diverse diktes en diameters, en zijn afgestemd op de veeleisende behoeften van professionals.
Kenmerken:
Deze BDX-doorslijpschijven combineren geavanceerde technologie met een robuust ontwerp om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen. Met snijddiktes variërend van 1 mm tot 3,2 mm bieden ze optimale precisie en flexibiliteit voor uiteenlopende werkzaamheden. Ideaal voor het snel en comfortabel doorslijpen van staal en roestvast staal, onderscheiden deze schijven zich door hun lange levensduur, stabiliteit tijdens gebruik en het vermogen om moeiteloos nauwkeurige sneden te maken. Ze zijn perfect compatibel met haakse slijpers en zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Specificaties:
- Verkrijgbare diktes: 1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm
- Diameters: 115 mm, 125 mm, 230 mm
- Compatibele materialen: staal, roestvast staal
- Compatibele machines: haakse slijpers
- Samenstelling: ijzer-, zwavel- en chloorvrij
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1885 heeft Norton zich gevestigd als een toonaangevende speler op het gebied van abrasieve oplossingen. Dankzij een sterke focus op innovatie en kwaliteit ontwikkelt het merk producten die prestaties en betrouwbaarheid combineren om te voldoen aan de eisen van professionals. Met een wereldwijde aanwezigheid en een compleet assortiment aan abrasieven, blijft Norton productiviteit verbeteren en nauwkeurige resultaten garanderen voor een breed scala aan toepassingen.
Kenmerken:
Deze BDX-doorslijpschijven combineren geavanceerde technologie met een robuust ontwerp om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen. Met snijddiktes variërend van 1 mm tot 3,2 mm bieden ze optimale precisie en flexibiliteit voor uiteenlopende werkzaamheden. Ideaal voor het snel en comfortabel doorslijpen van staal en roestvast staal, onderscheiden deze schijven zich door hun lange levensduur, stabiliteit tijdens gebruik en het vermogen om moeiteloos nauwkeurige sneden te maken. Ze zijn perfect compatibel met haakse slijpers en zorgen voor een optimale gebruikerservaring.
Specificaties:
- Verkrijgbare diktes: 1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm
- Diameters: 115 mm, 125 mm, 230 mm
- Compatibele materialen: staal, roestvast staal
- Compatibele machines: haakse slijpers
- Samenstelling: ijzer-, zwavel- en chloorvrij
Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1885 heeft Norton zich gevestigd als een toonaangevende speler op het gebied van abrasieve oplossingen. Dankzij een sterke focus op innovatie en kwaliteit ontwikkelt het merk producten die prestaties en betrouwbaarheid combineren om te voldoen aan de eisen van professionals. Met een wereldwijde aanwezigheid en een compleet assortiment aan abrasieven, blijft Norton productiviteit verbeteren en nauwkeurige resultaten garanderen voor een breed scala aan toepassingen.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton BDX - 125x1x22.23mm
Sterke punten
- Ruime keuze aan diktes om aan uiteenlopende behoeften te voldoen.
- Uitzonderlijke snijnauwkeurigheid, vermindert inspanning.
- Compatibel met staal en roestvast staal voor veelzijdig gebruik.
- IJzer-, zwavel- en chloorvrije samenstelling.
- Robuust ontwerp voor een langere levensduur.
- Ideaal voor industriële omgevingen en de bouwsector.
- Consistente prestaties voor scherpe en gelijkmatige sneden.
- Uitzonderlijke snijnauwkeurigheid, vermindert inspanning.
- Compatibel met staal en roestvast staal voor veelzijdig gebruik.
- IJzer-, zwavel- en chloorvrije samenstelling.
- Robuust ontwerp voor een langere levensduur.
- Ideaal voor industriële omgevingen en de bouwsector.
- Consistente prestaties voor scherpe en gelijkmatige sneden.
Toepassingen
Deze doorslijpschijven voor haakse slijpers zijn ideaal voor doorslijptoepassingen in uiteenlopende omgevingen zoals de industrie, de bouw en de openbare werken. Ze zijn compatibel met haakse slijpers, en zijn ontworpen om staal en roestvast staal efficiënt te snijden met optimale precisie. Dankzij hun betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn ze de voorkeurskeuze van professionals voor nauwkeurige en duurzame resultaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Dikte | 1 mm |
| Schuurmateriaal | aluminiumoxide |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | 41 |
| Korrel | 46 |
| Max. toerental | 80 m/s |
| Serie | bdx metal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,50 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 82,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen