NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 230X2X22,23 T41

Vlakke doorslijpschijf Norton BDX-METAL haakse slijper

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66252831476
Rubix:A0176105
EAN:3157626951623
NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 230X2X22,23 T41
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Diameter230 mm
Dikte2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON DOORSLIJPSCHIJF VLAK BDX INOX A36X 230X2X22,23 T41


Deze Norton BDX Inox-doorslijpschijven zijn speciaal ontworpen voor het doorslijpen van staal en roestvast staal (RVS). De BDX biedt snelle, comfortabele prestaties en heeft een uitstekende standtijd. Bovendien zijn de schijven ijzer-, zwavel- en chloorvrij. Ze zijn verkrijgbaar in diverse diktes en diameters, en zijn afgestemd op de veeleisende behoeften van professionals.

Kenmerken:
Deze BDX-doorslijpschijven combineren geavanceerde technologie met een robuust ontwerp om te voldoen aan de eisen van industriële omgevingen. Met snijddiktes variërend van 1 mm tot 3,2 mm bieden ze optimale precisie en flexibiliteit voor uiteenlopende werkzaamheden. Ideaal voor het snel en comfortabel doorslijpen van staal en roestvast staal, onderscheiden deze schijven zich door hun lange levensduur, stabiliteit tijdens gebruik en het vermogen om moeiteloos nauwkeurige sneden te maken. Ze zijn perfect compatibel met haakse slijpers en zorgen voor een optimale gebruikerservaring.

Specificaties:
- Verkrijgbare diktes: 1 mm, 1,6 mm, 1,9 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm
- Diameters: 115 mm, 125 mm, 230 mm
- Compatibele materialen: staal, roestvast staal
- Compatibele machines: haakse slijpers
- Samenstelling: ijzer-, zwavel- en chloorvrij

Merkinformatie:
Sinds de oprichting in 1885 heeft Norton zich gevestigd als een toonaangevende speler op het gebied van abrasieve oplossingen. Dankzij een sterke focus op innovatie en kwaliteit ontwikkelt het merk producten die prestaties en betrouwbaarheid combineren om te voldoen aan de eisen van professionals. Met een wereldwijde aanwezigheid en een compleet assortiment aan abrasieven, blijft Norton productiviteit verbeteren en nauwkeurige resultaten garanderen voor een breed scala aan toepassingen.
Norton BDX Cut-Off for angle grinder Disc METAL INOX 230x2x22.23mm

Sterke punten

- Ruime keuze aan diktes om aan uiteenlopende behoeften te voldoen.
- Uitzonderlijke snijnauwkeurigheid, vermindert inspanning.
- Compatibel met staal en roestvast staal voor veelzijdig gebruik.
- IJzer-, zwavel- en chloorvrije samenstelling.
- Robuust ontwerp voor een langere levensduur.
- Ideaal voor industriële omgevingen en de bouwsector.
- Consistente prestaties voor scherpe en gelijkmatige sneden.

Toepassingen

Deze doorslijpschijven voor haakse slijpers zijn ideaal voor doorslijptoepassingen in uiteenlopende omgevingen zoals de industrie, de bouw en de openbare werken. Ze zijn compatibel met haakse slijpers, en zijn ontworpen om staal en roestvast staal efficiënt te snijden met optimale precisie. Dankzij hun betrouwbaarheid en flexibiliteit zijn ze de voorkeurskeuze van professionals voor nauwkeurige en duurzame resultaten.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter230 mm
Dikte2 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Vorm41
Korrel30
Max. toerental80 m/s
Seriebdx metal
€ 124,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 150,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen