Referenties
3M:64854
Rubix:23031541
Fabrikant:7000104331
EAN:05903292527161

Productdetails : 3M LAMELLENSCHIJF 577F VLAK DIA125 P60 64854
De lamellenschijf is voorzien van duurzame lamellen met polyester rug, gecoat met een snel snijdend zirkonium-aluminiummineraal. Onze 577F-schijven bieden een verhoogde snijcapaciteit en duurzaamheid bij veeleisende toepassingen zoals het verwijderen van lasnaden, het bewerken van scherpe randen en het afdichten.
Sterke punten
•Aluminiumoxide-zirkoniumoxide mineraal met hulpstof biedt een grotere snijkracht dan aluminiumoxide in alle soorten metaal
Met de lamellen kunt u in één keer gladmaken en verbinden, wat u tijd bespaart
Zware lamellen met polyester rug gaan langer mee bij toepassingen onder hoge druk, zoals het bewerken van scherpe randen en afschuinen
Met de lamellen kunt u in één keer gladmaken en verbinden, wat u tijd bespaart
Zware lamellen met polyester rug gaan langer mee bij toepassingen onder hoge druk, zoals het bewerken van scherpe randen en afschuinen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Vorm | plat |
| Korrel | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 362,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 438,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 17 dagen