NORTON SLIJPSTEEN 01 150X16X32 39C80LVS 45 M/S
Vlakke slijpschijf 39C
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:69936675657
Rubix:A0175680
EAN:3157625091641

Documenten
Productdetails : NORTON SLIJPSTEEN 01 150X16X32 39C80LVS 45 M/S
Groen siliciumcarbide schuurmiddel, harder, brosser en scherper dan aluminiumoxide.
Straight wheel Tool Room - Norton 39C - 150x16x32mm Gr80
Toepassingen
For grinding and sharpening on metal carbides and non-ferrous metals.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Diameter | 150 mm |
| Diameter cilinderboring | 32 mm |
| Dikte | 16 mm |
| Korrel | 80 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,52 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 114,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
