FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF DUN INOX A60T 125X1X22,23 T41

Vlakke slijpschijf

Zie technische informatie

Referenties

Flexovit:66252829285
Rubix:23977240
EAN:8711479261732
FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF DUN INOX A60T 125X1X22,23 T41

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : FLEXOVIT DOORSLIJPSCHIJF DUN INOX A60T 125X1X22,23 T41


Staal/roestvrij staal/roestvrij staal

Sterke punten

IJzer-, zwavel- en chloorvrij
Makkelijk, comfortabel snijden
Bramenvrije snijresultaten
Hoge stabiliteit
.

Toepassingen

Sterk aanbevolen voor hooggelegeerd staal, dunne plaat, roestvrij staal en roestvast staal
Aanbevolen voor staal, constructiestaal, laaggelegeerd staal, non-ferrometalen en titanium
.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Dikte1 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring22,23 mm
Korrel60
Max. toerental80 m/s
Serieindustrial line thin cut
€ 3,00 excl. BTW
/ stuk
€ 3,63 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden