NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 150X1,6X20 U57A60QB25 80M/S

Wielen versterkt Fix Cut - MDCO

Zie technische informatie
Referenties
Norton:66253056384
Rubix:A0175570
EAN:3157625796379
NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 150X1,6X20 U57A60QB25 80M/S
Technische samenvatting
Diameter150 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON VERST. SLIJPSCHIJF 41 150X1,6X20 U57A60QB25 80M/S


Versterkte doorslijpschijven bevatten glasvezel om de mechanische weerstand tijdens het gebruik te vergroten. De versterkingen verhogen de laterale belastbaarheid, wat resulteert in een hogere breukweerstand. Ze zijn geschikt voor gebruik in droge of natte omstandigheden, afhankelijk van het type binding.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter150 mm
Dikte1,6 mm
Schuurmateriaalaluminiumoxide
Diameter cilinderboring20 mm
Korrel60
Max. toerental80 m/s
Seriemdco
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
297,75 excl. BTW
/ 25 stuks
360,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen