SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M10
Platte sluitringen, normale serie, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONZ10A4ISO
Rubix:08261779
Fabrikant:7089410
EAN:4043377308740


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M10
Vlakke schijf zonder afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A4 200HV SLUITRING VLAK I7089 M10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Norm | ISO 7089 |
| Metrische diameter | M10 |
| Dikte | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,07 excl. BTW
/ stuk
€ 0,09 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
10 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
20 mm
Metrische diameter
M10