ELVZ SLUITRING D433 M5
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38250.050.001
Rubix:08913866
EAN:8715492089014

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 9 mm |
Productdetails : ELVZ SLUITRING D433 M5
Vlakke sluitring voor cilinderschroeven DIN 433 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,29 g |
| Binnendiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 9 mm |
| Norm | DIN 433 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,01 excl. BTW
/ stuk
€ 0,01 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden