ELVZ 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M14
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 200HV Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:38093.140.001
Rubix:08916974
EAN:8715492778017

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 14 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
Productdetails : ELVZ 200HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M14
Vlakke sluitring DIN 125-1A Staal 200HV Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,62 g |
| Binnendiameter | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 12 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M14 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,19 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Binnendiameter
14 mm
Metrische diameter
M14