SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M30
Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONCHAN30A2ISO
Rubix:A0826158
Fabrikant:7090230
EAN:4043377309099


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 30 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 56 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M30
Vlakke schijf met afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Buitendiameter | 56 mm |
| Norm | ISO 7090 |
| Metrische diameter | M30 |
| Dikte | 4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,85 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 33,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
30 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
56 mm
Metrische diameter
M30