Referenties
Fabory:38438.050.001
Rubix:08911432
EAN:8715492778680

Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | Staal |
|---|---|
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
Productdetails : THVZ SLUITRING ZWAAR SPANBUS D7349 M5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 250 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2,2 g |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Norm | DIN 7349 |
| Metrische diameter | M5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,20 excl. BTW
/ 250 stuks
€ 40,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen