SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M6

Vlakke sluitringen met afschuining, medium, 200 HV

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:RONCHAN6A2ISO
Rubix:0899013604
Fabrikant:709026
EAN:4043377309174
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M6

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M6


Vlakke schijf met afschuining, normale rij
SPARTEX RVS A2 200HV SLUITRING VLAK MET FACET I7090 M6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Binnendiameter6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Buitendiameter12 mm
NormISO 7090
Metrische diameterM6
Dikte1,6 mm
6,58 excl. BTW
/ 200 stuks
7,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Binnendiameter

6 mm

Materiaal/afwerking

Buitendiameter

12 mm

Metrische diameter

M6