SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M8
M3 DIN 125-1 VORM A PA onderlegschijf 3.2x7x0.5 zonder fase kunststof
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RON8,4Z/100
Rubix:08913707
Fabrikant:000125.00101.9084.000
EAN:4043952047606


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 8 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 8,4 mm |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 140HV SLUITRING ZF D125-1A/I7089 M8
ISO 7089 kunststof PA platte onderlegschijven zonder fase Afmeting: 3,2
DIN 125 staal 140 HV onderlegschijven A gestanst zonder fase A 8,4
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 163 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Buitendiameter | 8,4 mm |
| Norm | DIN 125 / ISO 7089 |
| Metrische diameter | M8 |
| Dikte | 1,6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,03 excl. BTW
/ stuk
€ 0,03 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
8 mm
Materiaal/afwerking
Buitendiameter
8,4 mm
Norm
Metrische diameter
M8