PORTWEST WINTERJACK FRAST FR59 ORANJE MT XL
Vlamvertragende en antistatische winterjas
Zie technische informatieReferenties
Portwest:FR59ORRXL
Rubix:40242126
Fabrikant:FR59ORRXL
EAN:5036108187003

Productdetails : PORTWEST WINTERJACK FRAST FR59 ORANJE MT XL
Deze winterjas FR is ideaal voor de maritieme industrie. Gemaakt van hetzelfde buitenmateriaal als FR50 en gecombineerd met een uitzonderlijk dikke vulling van wattine en een katoenen FR-voering voor extra warmte. Dit model heeft ook dubbelgestikte reflecterende tape met hoge zichtbaarheid voor betere zichtbaarheid. Voldoet aan alle vereiste EN-normen, inclusief de lasnormen. Voorzien van drievoudige naden, goed zichtbare strepen op de schouders, schouders en het lichaam, een verborgen tweerichtings messing ritssluiting aan de voorkant en twee schuine voorzakken op de borst met kleppen. Het kledingstuk beschikt ook over een interne tailleverstelling voor een betere pasvorm. Dit model heeft het bijkomende voordeel van een afneembare capuchon met een messing ritssluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% katoen, 1% koolstofvezel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,53 excl. BTW
/ stuk
€ 213,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen