METABO VLIES-COMPACTSCHIJF 125X22,23 626368000
Vlies-compactschijf "Unitized" - VKS
Zie technische informatieReferenties
Metabo:626368000
Rubix:A0217735
Fabrikant:626368000
EAN:4007430195494

Productdetails : METABO VLIES-COMPACTSCHIJF 125X22,23 626368000
Van geperst vliesmateriaal op glasweefselschijf, Voor het reinigen en voorpolijsten van oppervlakken, opschuren van lasnaden; vermindert het aantal werkstappen, Voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, NF-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal, titanium, staal, Max. toerental: 8.000 /min; 52 m/s, Aanbevolen toerental: 3.000 /min
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Diameter cilinderboring | 22,23 mm |
| Toepassing | voor reinigen en voorpolijsten van oppervlakken en voor het gladmaken/voorbereiden van lasnaden; geschikt voor gelegeerde en hooggelegeerde staalsoorten, nf-metalen en lichtmetalen, chroom- en nikkelstaal en titanium; vermindert het aantal werkstappen. |
| Korrel | zeer fijn |
| Max. toerental | 52 m/s |
| Type opzetstuk | vks vlies-compactschijf op glasvezel drager (haakse slijper, boring 22,23 mm) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,85 excl. BTW
/ stuk
€ 36,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen