3M FINESSE-IT WOLLEN POLIJSTVACHT DIA76 MM 85099

3M™ Finesse-it™ Wollen Polijstvacht

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

3M:85099
Rubix:23030261
Fabrikant:7000028394
EAN:00051144850990
3M FINESSE-IT WOLLEN POLIJSTVACHT DIA76 MM 85099

Technische samenvatting

Diameter76,2 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : 3M FINESSE-IT WOLLEN POLIJSTVACHT DIA76 MM 85099


De lengte van de vezels in de 3M™ Finesse-it™ Knit II polijstpad is zeer nauwkeurig bepaald, waardoor deze bij uitstek geschikt is voor compounding en polijsten op lastig te bereiken plekken. De wolvezels in deze pad zijn in de polyester rug gebreid.

Deze polijstpads zijn voorgewassen, om pluizen te voorkomen Ze leveren goede prestaties op onregelmatige oppervlakken en verwijderen schuurkrassen, oxidatie en lakfouten.

Wollen polijstpads zijn meestal agressiever en gemakkelijker in het gebruik dan schuimpads. Het snijoppervlak is groter dankzij het enorme aantal vezels. Deze vezels zorgen voor een snellere snijwerking dan bij schuimpads en houden het polijstmiddel vast, voor een gelijkmatige verspreiding over het materiaal terwijl de gebruiker minder kracht hoeft te zetten. De vacht zorgt ervoor dat de pads soepel glijden en zich naar de contouren vormen, waardoor ze eenvoudiger te hanteren zijn dan schuimpads. Vanwege de effectieve snijwerking zijn ze bij uitstek geschikt voor het verwijderen van schuurkrassen, bij voorkeur met roterende polijstgereedschappen. Afhankelijk van het type polijstmiddel, de gebruikte techniek, de samenstelling van de coating en het gebruikte gereedschap, kan na het polijsten met wol nog een vervolgstap met een schuimpad en polijstmiddel noodzakelijk zijn om sluiering en wervelsporen te verwijderen.

Deze pads zijn voorzien van het 3M Hookit™ bevestigingssysteem voor het snel aanbrengen en verwijderen van pads en een stevige hechting tijdens het gebruik. Ze kunnen snel en stevig worden bevestigd op roterende of excentrische gereedschappen met een steunpad met klittenband (apart bestellen), zijn gemakkelijk te verwijderen en kunnen gedurende de levensduur van de pad worden hergebruikt.

3M Finesse-it producten zijn specifiek ontworpen compounds en polijstmiddelen voor gebruik op OEM-lakken en reparatielakken. Ze verwijderen schuurkrassen en lakfouten op verschillende geverfde oppervlakken. 3M Finesse-it producten maken een integraal ond
We hebben de 3M™ Finesse-it™ Wolvezel Buffing Pads gemaakt met wolvezels die in een rug van polyesterstof werd gebreid, zodat Finesse-it™ Finishing Material of Finesse-it™ Final Finish erop kan worden aangebracht. Onze pads zijn ideaal voor het opwrijven van OEM coatings in de auto-industrie, in de scheepsbouw en in de luchtvaart- en de ruimtevaartindustrie. Deze pads werden getrimd tot op de gespecificeerde hoogte, waardoor ze ideaal geschikt zijn voor compounden en poetsen op moeilijk bereikbare plaatsen.

Sterke punten

Zorgt voor een zacht en glad oppervlak waarop 3M™ Finesse-it™ finishingproducten kunnen worden aangebracht.;Sterke, Y-gewicht rug van polyesterkatoen biedt flexibiliteit en ondersteunt efficiëntie bij schuren en finishen met middelhoge tot hoge druk.;Voorgewassen, voor het verwijderen van loszittende vezels, waardoor er schoon gwerkt kan worden.;Het 3M Hookit™ bevestigingssysteem zorgt voor een stevige hechting en maakt snel wisselen van schijven en pads mogelijk.;Pads kunnen worden gecombineerd met polijstschijven, excentrische gereedschappen en polijstmachines met een variabel toerental om de gewenste finish te krijgen.

Toepassingen

Voor het polijsten van OEM-lakken in de automobielindustrie en coatings in maritieme en lucht-/ruimtevaarttoepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Gewicht verpakking13,88 g
Diameter76,2 mm
Toepassingpolijsten en glansafwerking;compounding;uitgeharde lak;fijne afwerking;afwerking;afwerkingen op verse lak;herstel van glans;afwerkingen op de hardste lakken;hoge afnamesnelheid;machinale toepassing;verwijdering van oxidatie;lak;verwijdering van lakdefecten;lakafwerkingsoplossing;lakafwerking en detailing;polijsten;krassen verfijnen;herstellen van lakdefecten op grote oppervlakken;herstellen van defecten op kleine oppervlakken;herstellen van lakdefecten op kleine oppervlakken;verwijdering van schuurkrassen;verwijdering van krassen;aoem;voorbereiding van lak;automotive;maritiem;defensie;algemene industrie;speciale voertuigen;transport
Korrelfijn
Max. toerental12000 m/s
€ 520,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 629,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 10 dagen