Referenties
Metabo:631665000
Rubix:A0199738
Fabrikant:631665000
EAN:4061792180512

Productdetails : METABO VLIESFILTERZAKKEN 32 L (PK=5ST)
Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken, Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter), Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz., Verbeterde mechanische stevigheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | 631665000 |
| Type | vliesfilterzakken 32 l (pk=5) |
| Materiaal | vlies (fleece) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,51 excl. BTW
/ pak
€ 35,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen