PFERD POLIVLIES-SCHIJVEN CD VRW 50 A MIDDEL
Vliesschijf CDR VRW
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Pferd Tools:CD VRW 50 A 100
Rubix:23085874
Fabrikant:42760502
EAN:4007220266670





Documenten
Productdetails : PFERD POLIVLIES-SCHIJVEN CD VRW 50 A MIDDEL
De Pferd Tools COMBIDISC CDR VRW vliesschijven combineren zeer fijn slijpen en reinigen in één snelwisseloplossing. Ze zijn verkrijgbaar in Ø 50 mm en 75 mm en in drie korrelgroftes en zijn geschikt voor zowel vlakke oppervlakken als complexe contouren.
Kenmerken:
De CDR VRW vliesschijven zijn vervaardigd uit een non-woven constructie met een zeer open opbouw, wat de afvoer van deeltjes bevordert en verstopping tijdens het slijpen of reinigen beperkt. Het gebruikte slijpmiddel is korund A, geschikt voor zowel ferro- als non-ferrometalen en bepaalde kunststoffen. De serie omvat drie korrelgroftes (100, 180 en 280) voor toepassingen van grovere oppervlaktevoorbereiding tot satijnachtige afwerking. Het COMBIDISC CDR-bevestigingssysteem, voorzien van een schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad aan gereedschapszijde, maakt een snelle gereedschapswissel mogelijk zonder speciaal gereedschap. Dit systeem is bovendien compatibel met gangbare interfaces zoals Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B en Roll-On. Het ontwerp zorgt voor een vrijwel trillingsvrije werking, wat vermoeidheid bij langdurig gebruik vermindert. Dit product voorkomt aankleving, slip of loskomen, wat bijdraagt aan een constante oppervlaktekwaliteit.
Specificaties:
• Diameter: 50 mm of 75 mm
• Korrelgroftes: 100, 180, 280
• Slijpmateriaal: korund A
• Aanbevolen toerental: 5.500 – 7.500 t/min (Ø 50 mm); 3.800 – 5.000 t/min (Ø 75 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Compatibele systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (elektrisch, pneumatisch of accu), machines met flexibele as, rechte slijpmachines, spindels
Kenmerken:
De CDR VRW vliesschijven zijn vervaardigd uit een non-woven constructie met een zeer open opbouw, wat de afvoer van deeltjes bevordert en verstopping tijdens het slijpen of reinigen beperkt. Het gebruikte slijpmiddel is korund A, geschikt voor zowel ferro- als non-ferrometalen en bepaalde kunststoffen. De serie omvat drie korrelgroftes (100, 180 en 280) voor toepassingen van grovere oppervlaktevoorbereiding tot satijnachtige afwerking. Het COMBIDISC CDR-bevestigingssysteem, voorzien van een schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad aan gereedschapszijde, maakt een snelle gereedschapswissel mogelijk zonder speciaal gereedschap. Dit systeem is bovendien compatibel met gangbare interfaces zoals Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B en Roll-On. Het ontwerp zorgt voor een vrijwel trillingsvrije werking, wat vermoeidheid bij langdurig gebruik vermindert. Dit product voorkomt aankleving, slip of loskomen, wat bijdraagt aan een constante oppervlaktekwaliteit.
Specificaties:
• Diameter: 50 mm of 75 mm
• Korrelgroftes: 100, 180, 280
• Slijpmateriaal: korund A
• Aanbevolen toerental: 5.500 – 7.500 t/min (Ø 50 mm); 3.800 – 5.000 t/min (Ø 75 mm)
• Maximale omtreksnelheid: 50 m/s
• Bevestigingssysteem: CDR (schroefaansluiting met uitwendige kunststof schroefdraad)
• Compatibele systemen: Roloc™, Lockit, Speed Lok TR, Power Lock type III, Fastlock B, Roll-On
• Compatibele machines: haakse slijpmachines (elektrisch, pneumatisch of accu), machines met flexibele as, rechte slijpmachines, spindels
Sterke punten
• Snelle gereedschapswissel dankzij COMBIDISC CDR-systeem, met minder onderbrekingen
• Drie korrelgroftes voor meerdere bewerkingsstappen met één steunschijf
• Zeer open non-woven constructie beperkt verstopping en verlengt de standtijd
• Breed inzetbaar op diverse materialen zonder wissel van productreeks
• Homogene matte tot satijnachtige afwerking over het volledige oppervlak
• Drie korrelgroftes voor meerdere bewerkingsstappen met één steunschijf
• Zeer open non-woven constructie beperkt verstopping en verlengt de standtijd
• Breed inzetbaar op diverse materialen zonder wissel van productreeks
• Homogene matte tot satijnachtige afwerking over het volledige oppervlak
Toepassingen
De CDR VRW vliesschijven worden gebruikt in afwerkings- en onderhoudsprocessen binnen de maakindustrie, metaalproductie en ketelbouw. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende bewerkingen zoals stapsgewijs fijnslijpen, reinigen van geverfde of metalen oppervlakken, structureren (matteren, borstelen, satineren), ontbramen, behandelen van lasnaden en oppervlaktegrainage.
Geschikte materialen zijn onder meer roestvast staal, constructiestaal tot 1.200 N/mm², geharde en behandelde staalsoorten, nikkelbasislegeringen (zoals Inconel® of Hastelloy®), titanium- en kobaltlegeringen, aluminium, koper, messing, brons en vezelversterkte thermoharders (GVK, CFK) en thermoplasten.
In onderhoudsomgevingen zijn deze schijven geschikt voor het reinigen van onderdelen vóór hergebruik of inspectie. In productieprocessen worden ze ingezet voor oppervlaktevoorbereiding vóór verdere behandeling of assemblage. De diameters van 50 mm en 75 mm maken nauwkeurige bewerking mogelijk van zowel kleine onderdelen als moeilijk bereikbare zones, met haakse slijpmachines, flexibele assen of spindels.
Geschikte materialen zijn onder meer roestvast staal, constructiestaal tot 1.200 N/mm², geharde en behandelde staalsoorten, nikkelbasislegeringen (zoals Inconel® of Hastelloy®), titanium- en kobaltlegeringen, aluminium, koper, messing, brons en vezelversterkte thermoharders (GVK, CFK) en thermoplasten.
In onderhoudsomgevingen zijn deze schijven geschikt voor het reinigen van onderdelen vóór hergebruik of inspectie. In productieprocessen worden ze ingezet voor oppervlaktevoorbereiding vóór verdere behandeling of assemblage. De diameters van 50 mm en 75 mm maken nauwkeurige bewerking mogelijk van zowel kleine onderdelen als moeilijk bereikbare zones, met haakse slijpmachines, flexibele assen of spindels.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 50 mm |
| Korrel | middel |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 140,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
