SPARTEX RVS A2 VLOERPLAATSCHROEF VERZK TORX 9041 3,2X30
Vloerschroeven met zes lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VPLANTX3,2X30PFA2-50
Rubix:A0830843
Fabrikant:9041232 30/18
EAN:4043377228253


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,2 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VLOERPLAATSCHROEF VERZK TORX 9041 3,2X30
SPARTEX RVS A2-50 VLOERPLAATSCHROEF VERZK TORX 9041 3,2X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 3,2 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Vorm van de kop | gefreesd gereduceerd |
| Grootte afdruk | t10 |
| Type bedrading | hout |
| Type | zelfborend |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 11,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen