Referenties
Metabo:0903061359
Rubix:A0218410
Fabrikant:0903061359
EAN:4003665420844

Productdetails : METABO DRIJVENDE-UITNAME COMPL. VLOTTERKOGEL PE ZWART 150MM
Geschikt voor het zuigen uit regenton, vijver of beekje, Voorkomt het aanzuigen van vuildeeltjes, Wateronttrekking in het zuiverste bereik, net onder het wateroppervlak, Voor het aansluiten op 1"-spiraalzuigslangen, Bestaande uit:, Vlotterkogel PE / 2 ogen, Ø 150 mm, Roestvast stalen ring, VA, Slangklem, staal verzinkt, Slangmondstuk/O-ring messing, 1" BD (buitendraad), Terugslagventiel messing, 1" met zuigkorf, roestvast staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vlotterkogels |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,25 excl. BTW
/ stuk
€ 71,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen