Referenties
Rubix-NL:202013
Rubix:28542148



Productdetails : MANOMETER 6001 KAST 40MM 0-10 BAR 1/8 OA KUNSTSTOF KAST
Manometer type 6001. 40 mm kast staal, zwart gelakt met onderaansluiting 1/8 inch BSP. Kunststof ruit. 0-10 bar. Werktemperatuur -20 gr. + 80 gr.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,56 excl. BTW
/ stuk
€ 18,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
