FESTO DRUKSENSOR SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 8022788

Sensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P6R-G12M-2PA-M12
Rubix:05119702
Fabrikant:8022788
EAN:4052568257897
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 8022788

Technische samenvatting

Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 8022788


Druksensor SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +6 bar, pneumatische verbinding buitendraad G1/2. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*Bevat PWIS-stoffen, *Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAW-P6R-G12M-2PA-M12 8022788

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruk sensor
Uitvoeringspaw
Spanning, min.15 V
Spanning, max.35 V
Aangepaste tariefcode85369095
283,02 excl. BTW
/ stuk
342,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen