SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM120-F01-08A
VM100-serie Mechanische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VM120-F01-08A
Rubix:05293548
Fabrikant:VM120-F01-08A

Documenten
Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM120-F01-08A
De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: Air/Inert gas.
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.
Number of Ports: 2 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 08 (Toggle Lever)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None
•Compact size.
•Piping options: Side ported, Bottom ported.
•Possible to choose mounting method with side ported.
•Variety of actuator types.
Number of Ports: 2 Port
Piping Direct., Plunger Length: 0 (Side Ported Long)
Body Option: Side Mounting
Port Size: F01 (G 1/8) Side Ported Only
Actuator type: 08 (Toggle Lever)
Suffix: None
Indicator: None
Bracket: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x44x17 mm |
| Logistiek gewicht | 130 g |
| Type | 3/2-wegklep |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 144 l/min |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,15 excl. BTW
/ stuk
€ 40,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen