SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4N-01

VM1000 Micro mechanische klep

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VM1100-4N-01
Rubix:05293518
Fabrikant:VM1100-4N-01
EAN:3618036580433
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4N-01
Technische samenvatting
Type3/2-wegklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM1100-4N-01


De VM-serie is een mechanische schotelklep. Het compacte formaat vergt weinig bevestigingsruimte. De VM-serie biedt een breed scala van aansluitingsstijlen en een stroomcapaciteit tot 1,0 CV.
•Fluid: air
•Operating pressure: 0 to 0.8 MPa
•Effective area (Cv): 1mm 2 (0.055)
•Style of valve: N.C. poppet
•Number of ports: 2 or 3
•Piping: side or bottom

Number of Ports: 1 (2 Port)
Piping: 0 (Side Ported)
Overall Movement: 0 (4.8mm)
Applicable Tubing: 4N [Nylon Ø4/2.5(T0425)]
Actuator Type: 01 (Roller Lever)
Suffix: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)36x32x11 mm
Logistiek gewicht25 g
Type3/2-wegklep
Aantal poorten2
Volumestroom49,03 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
17,94 excl. BTW
/ stuk
21,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen