SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-06

VM100F, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep met one-touch-fitting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VM131F-04-06
Rubix:A0727330
Fabrikant:VM131F-04-06
SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-06

Technische samenvatting

Typevm100f, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep met one-touch-fitting
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MECHANISCH BEDIEND VENTIEL VM131F-04-06


We hebben onze duurzame 2/3-poorts mechanische klep, de VM 100/200-serie, geüpgraded en opnieuw ontworpen met het oog op eenvoud. De VM100/200 ziet er frisser uit en is bestand tegen zware bedrijfsomstandigheden, wat onze voortdurende toewijding aan het verfijnen van onze producten aantoont. Het lichtgewicht en compacte ontwerp van de serie levert zowel kosten- als ruimtebesparingen op. Er zijn vier montagevarianten, twee leidingopties en verschillende soorten actuatoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en/of vervangen. De visuele bediening is vereenvoudigd dankzij kleurrijke drukknoppen en draaiknoppen. Bovendien maakt een kleine, visuele indicator op het VM100-model met poort aan de onderkant onderhoudscontroles eenvoudiger. De VM 100/200 is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder vacuüm, en is ideaal voor pneumatische bedieningspanelen en het bevestigen van de positie van een werkstuk met behulp van een pneumatisch signaal.

Sterke punten

Vloeistof: lucht en inert gas. Compact formaat. Lichtgewicht. Leidingopties: zijdelingse aansluiting, onderaan aansluiting. Montage met een klem maakt vervanging eenvoudiger. Diverse soorten actuatoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typevm100f, 100-serie 2/3-poorts mechanische klep met one-touch-fitting
Aantal poorten3
€ 31,70 excl. BTW
/ stuk
€ 38,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen