Referenties
Festo:VMPAC-EPL-IP
Rubix:05128836
Fabrikant:576561
EAN:4052568225384

Documenten
Productdetails : FESTO EINDPLAAT VMPAC-EPL-IP 576561
eindplaat VMPAC-EPL-IP Werkdruk=-0,9 - 8 bar, Stuurdruk=3 - 8 bar, Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=4, Omgevingstemperatuur=-5 - 50 °C, Productgewicht=246 g
End plate VMPAC-EPL-IP Operating pressure=-0.9 - 8 bar, Control pressure=3 - 8 bar, Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Product weight=246 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | eindplaat |
| Aangepaste tariefcode | 84819000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,90 excl. BTW
/ stuk
€ 220,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen