Referenties
SMC:VQD1151U-5L-M5-Q
Rubix:A0725506
Fabrikant:VQD1151U-5L-M5-Q
EAN:3618036548877

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQD1151U-5L-M5-Q
De VQD1000-serie 4-poorts, direct bediende, klep-magneetventielen bieden een grote doorstroomcapaciteit in een compacte, lichtgewicht behuizing. Vacuümtoepassingen (tot -100 kPa) zijn mogelijk. De onderdelen van de VQD1000-ventielen die in contact komen met vloeistof zijn allemaal kopervrij. De VQD-serie biedt een opmerkelijk snelle en stabiele responstijd.
Sterke punten
•Vloeistof: lucht/inert gas
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,97 excl. BTW
/ stuk
€ 51,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen