SMC 2/2 VENTIEL EVNB114BS-F8A-5D-Q
VNB (magneetventiel), procesklep voor debietregeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:EVNB114BS-F8A-5D-Q
Rubix:A0724861
Fabrikant:EVNB114BS-F8A-5D-Q

Technische samenvatting
| Type | vnb (solenoïde), procesklep voor debietregeling |
|---|---|
| Aantal poorten | 2 |
Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL EVNB114BS-F8A-5D-Q
Model VNB voor debietregeling maakt toepassing mogelijk met een breed scala aan vloeistoffen, zoals lucht, water, olie, gas en vacuüm.
Sterke punten
Procesventielserie VNB Externe stuurmagneetventiel Opening: 7 mm tot 50 mm Aansluitmaat: 1/8 tot 2 Rc(PT) Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vnb (solenoïde), procesklep voor debietregeling |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,68 excl. BTW
/ stuk
€ 125,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen