SMC SUPPLY EXHAUST BLOCK SJ SJ3000-50-1A-C8
VOEDINGS-/ONTLUCHTINGSBLOK
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:SJ3000-50-1A-C8
Rubix:05271664
Fabrikant:00246655
EAN:3618036224443

Documenten
Productdetails : SMC SUPPLY EXHAUST BLOCK SJ SJ3000-50-1A-C8
De SJ-serie is door SMC ontwikkeld om een klein, laagprofiel, onderhoudsarm 4-poorts solenoïdeventiel en manifold te bieden. De serie is ontworpen in cassette-type uitvoering, gebruikt een connector van het card-edge-type en is verkrijgbaar in twee compacte maten. De SJ2000 is 7. 5mm breed, terwijl het grotere SJ3000-model slechts 10mm breed is. De SJ2000/3000 kunnen in hetzelfde manifold worden gecombineerd, dat tot 24 stations en 32 solenoïden kan bevatten. De ventielen beschikken over een speciaal vergrendelmechanisme met schakelaar dat ervoor zorgt dat ze stevig aan elkaar vergrendeld zijn, en zijn compatibel met Serial Interface-units voor zowel CC-Link- als DeviceNet-protocollen.
Smc supply exhaust block sj sj3000-50-1a-c8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | aluminium |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | one-touch fitting (recht) |
| Maximale bedrijfsdruk | 7 bar |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Verbinding | ø8 one-touch fitting (straight) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,43 excl. BTW
/ stuk
€ 35,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen