NORGREN BANJO BIKO 8 X 1/4 -24 A51 0828
T-draaibare koppeling 8 / 6 - G1/4 Push-On
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:24A510828
Rubix:06200632
Fabrikant:24A510828

Productdetails : NORGREN BANJO BIKO 8 X 1/4 -24 A51 0828
T-wartelaansluiting 8/6 - G 1/4 opsteek
T-draaibare koppeling 8 / 6 - G1/4 Push-On
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Diameter buis | 8 mm |
| Type koppeling | g1/4 push-on |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Verbinding | schwenkverschraubung mit dichtring (banjo) |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,88 excl. BTW
/ stuk
€ 7,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
