Referenties
Festo:NECU-S-M12G4-P2-IS
Rubix:05113985
Fabrikant:570954
EAN:4052568058685

Technische samenvatting
| Materiaal | pa (behuizing);pa (moer);wit brons, gecoat messing (stiftcontact) |
|---|
Documenten
Productdetails : FESTO STEKKER NECU-S-M12G4-P2-IS 570954
Stekker NECU-S-M12G4-P2-IS Toegestane kabeldiameter=6 - 8 mm, Gebaseerd op de norm=(* EN 61076-2-101, * EN 61984), Montagepositie=Allemaal, Aansluitfrequentie=50, Bedrijfsspanningsbereik DC=0 - 30 V
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pa (behuizing);pa (moer);wit brons, gecoat messing (stiftcontact) |
| Aangepaste tariefcode | 85366990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,33 excl. BTW
/ stuk
€ 12,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen