SMC VOETMONTAGE CG-L032SUS

Voetbeugel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:CG-L032SUS
Rubix:05265597
Fabrikant:00022084
EAN:3618035780469
SMC VOETMONTAGE CG-L032SUS
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : SMC VOETMONTAGE CG-L032SUS


De CG5-S-serie van SMC is een roestvrijstalen cilinder, perfect voor gebruik in toepassingen waarbij intensieve reiniging vereist is, zoals voedselverwerkende machines. Door het gebruik van niet-giftige additieven kan deze cilinder met een gerust hart worden gebruikt in apparatuur voor voedingsmiddelen, dranken en medische producten, enz. De CG5-S kan worden gedemonteerd, waardoor afdichtingen kunnen worden vervangen, wat een langere levensduur bevordert. SMC levert pluggen voor ongebruikte montageschroefdraden om ophoping van residu in de schroefdraden te voorkomen. Het gebruik van roestvrij staal (SUS304) voor de externe metalen onderdelen zorgt voor een verbeterde corrosiebestendigheid in omgevingen waar ze worden blootgesteld aan water.

Sterke punten

Toepasselijke series: CG5Type: flens, voetToepasselijke boringmaten (mm): 20 tot 100.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Typevoetbeugel
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
21,02 excl. BTW
/ 2 stuks
25,43 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen