FESTO VOETBEVESTIGING CRHBN-12/16X1 161866

Voetbevestiging CRHBN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CRHBN-12/16x1
Rubix:05097098
Fabrikant:161866
EAN:4052568036409
FESTO VOETBEVESTIGING CRHBN-12/16X1 161866
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging crhbn-12/16x1
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING CRHBN-12/16X1 161866


Voetbevestiging CRHBN-12/16X1 corrosiebestendig, voor cilinder CRDG, CRDSNU. Grootte=12/16, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=4, Productgewicht=40 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht40,4 g
Typevoetbevestiging crhbn-12/16x1
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,51 excl. BTW
/ stuk
4,25 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen