FESTO VOETBEVESTIGING HBN-8/10X1-A 6060

Voetbevestiging HBN

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HBN-8/10X1-A
Rubix:05102710
Fabrikant:6060
EAN:4052568019471
FESTO VOETBEVESTIGING HBN-8/10X1-A 6060
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HBN-8/10X1-A 6060


Voetbevestiging HBN-8/10X1-A voor cilinders ESNU, DSNU, ESN, DSN, EGZ en sensoren. Grootte=8/10, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=1, Productgewicht=20 g, Materiaal - opmerking=(* vrij van koper en PTFE, * RoHS conform), Informatie materiaal bevestiging=(* Staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht26,4 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode73181900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2,04 excl. BTW
/ stuk
2,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen