Referenties
Festo:HP-12
Rubix:05107303
Fabrikant:158471
EAN:4052568035280

Documenten
Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HP-12 158471
Voetbevestiging HP-12 voor lineaire aandrijvingen DGE, DGEL, DGP, DGPL, DGPI, DGPIL. Grootte=12, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23,6 g |
| Type | voetbevestiging |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes