FESTO VOETBEVESTIGING HZB-50 14877

Voetbevestiging HZB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:HZB-50
Rubix:05102846
Fabrikant:14877
EAN:4052568021795
FESTO VOETBEVESTIGING HZB-50 14877
Technische samenvatting
Typevoetbevestiging
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO VOETBEVESTIGING HZB-50 14877


Voetbevestiging HZB-50 voor cilinders DZH, breed. Grootte=50, Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=410 g, Informatie materiaal bevestiging=(* Staal, * verzinkt)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht400,4 g
Typevoetbevestiging
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
13,94 excl. BTW
/ stuk
16,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen