CUTLINE CARBIDE BOOR D12,8 - INT. KOEL - 3XD 892924

Volhardmetalen boor 3xD - Interne koeling

Zie technische informatie

Referenties

Vervangen ref.:843228
GISS Cutline:892924
Rubix:A0401832
EAN:3660338454257
CUTLINE CARBIDE BOOR D12,8 - INT. KOEL - 3XD 892924
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter12,8 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte43 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : CUTLINE CARBIDE BOOR D12,8 - INT. KOEL - 3XD 892924


Volhardmetalen boor 3xD met inwendige koeling - SCD-assortiment.
Punthoek: 140° - 30° helixhoek - Gesplitste punt
Cilindervormige schacht DIN 6535 HA met h6 tolerantie
Interne koeling om spaanafvoer te vergemakkelijken, warmte te verminderen, levensduur en prestaties van de boor te verlengen.
CUPMM-coating voor universele en multimateriaaltoepassingen. Extra fijne meerlaagse AlCr-coating voor hoge thermische weerstand, stabiliteit bij hoge snijsnelheid en langere levensduur.

Boorconceptie onderzocht voor hoge stabiliteit tijdens de boorbewerkingen: geleidende hellingshoeken, sicle cut-technologie, zelfstabilisatie en speciale geometrie die wrijving vermindert.

- m7 boortolerantie.
- Kwaliteit van gaten: H8-H9

Sterke punten

Hoge thermische stabiliteit dankzij meerlaagse PVD-coatingtechnologie
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,8 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte43 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingcupmm - meerdere materialen
Tolerantiem7
Verhouding boordiameter/-lengte3xd
Schroefhoek30 °
Slijpencross-grinding
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal / roestvrij staal / gietijzer / non-ferro / hard
Diameter handvat14 mm
€ 95,06 excl. BTW
/ stuk
€ 115,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen