CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,4 - 860693 (OUD 844423)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860693
Rubix:20626264
EAN:3660338155123
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,4 - 860693 (OUD 844423)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,4 - 860693 (OUD 844423)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid150
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
471,00 excl. BTW
/ 150 stuks
569,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen