TITEX SPIRAALBOOR XTREME VHM 5XD HA DC160-05-05.000A0-WJ30ET
Volledig hardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Walter Titex:DC160-05-05.000A0-WJ30ET
Rubix:A0185231
Fabrikant:7378473
EAN:4031132415864

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR XTREME VHM 5XD HA DC160-05-05.000A0-WJ30ET
Sterke punten
•Hoge productiviteit in veel verschillende materialen
Landingen in geavanceerde positie voor snelle geleiding in het gat
Opmerkelijke positioneringsnauwkeurigheid dankzij de innovatieve nieuwe dunnere web
Universeel gebruik
Landingen in geavanceerde positie voor snelle geleiding in het gat
Opmerkelijke positioneringsnauwkeurigheid dankzij de innovatieve nieuwe dunnere web
Universeel gebruik
Toepassingen
Algemene machinebouw; Matrijzenbouw; Energie; Automobielindustrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 82 mm |
| Snijlengte | 35 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,14 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Materiaal mantel | carbide |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,00 excl. BTW
/ stuk
€ 171,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen