COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0200-020-XC 1730

Volledig hardmetalen frees

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:1K354-0200-020-XC  1730
Rubix:A0441268
Fabrikant:8213514
EAN:7323226616736
COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0200-020-XC 1730
Technische samenvatting
Boordiameter2 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte12 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K354-0200-020-XC 1730


Toepassingen

Snijgegevens berekenen; Gereedschap assembleren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2 mm
Totale lengte57 mm
Snijlengte12 mm
Type schachtcilindrisch
Schroefhoek36,5 °
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek30 °
Diameter handvat1,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
51,72 excl. BTW
/ stuk
62,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen